Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte MULTIFLEX, 8-flammig, E14, mit Flexarmen, Multicolor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte MULTIFLEX, 8-flammig, E14, mit Flexarmen, Multicolor
Deckenleuchte MULTIFLEX, 8-flammig, E14, mit Flexarmen, Multicolor
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-159010
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-159010
EAN/GTIN:
     8021696159010
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte MULTIFLEX, 8-flammig, E14, mit Flexarmen, Multicolor

  • Marke: Ideal Lux
  • Anzahl Leuchtmittel: 8
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: multicolor
  • Gewicht: 4,33 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Gummi
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Größe: Ø∕ H: 80∕ 50 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: IDEA-159010
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Material: Metall
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 258,30*
€ 258,30*
€ 8,50*
ab € 208,40*
€ 259,29*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.