Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips-Downlight TOWER SQUARE, IP20, 7 x 7cm / H 11cm, GU10 max. 35W, überstreichbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gips-Downlight TOWER SQUARE, IP20, 7 x 7cm / H 11cm, GU10 max. 35W, überstreichbar
Gips-Downlight TOWER SQUARE, IP20, 7 x 7cm / H 11cm, GU10 max. 35W, überstreichbar
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-155791
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-155791
EAN/GTIN:
     8021696155791
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
downlight gu10
downlight

Gips-Downlight TOWER SQUARE, IP20, 7 x 7cm / H 11cm, GU10 max. 35W, überstreichbar

  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 7∕ 7∕ 11 cm
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,62 kg
  • Material: Gips
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Downlight
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-155791
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Farbe: überstreichbar
  • Material: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einbau downlight 240v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 24,57*
€ 24,57*
€ 8,50*
ab € 19,87*
€ 28,66*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.