Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips-Einbauleuchte SAMBA ROUND, IP20, GU10, überstreichbar, Öffnung Ø 6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gips-Einbauleuchte SAMBA ROUND, IP20, GU10, überstreichbar, Öffnung Ø 6cm
Gips-Einbauleuchte SAMBA ROUND, IP20, GU10, überstreichbar, Öffnung Ø 6cm
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-150307
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-150307
EAN/GTIN:
     8021696150307
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Gips-Einbauleuchte SAMBA ROUND, IP20, GU10, überstreichbar, Öffnung Ø 6cm

  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 2,4 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,23 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Gips
  • Marke: Ideal Lux
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-150307
  • Schutzklasse: 2
  • Farbe: überstreichbar
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,45*
€ 9,45*
€ 8,50*
ab € 7,66*
€ 11,38*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.