Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte AMPOLLA 3, Diamant lang, Schirm Ø 30cm / H 42cm, E27, höhenverstellbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte AMPOLLA 3, Diamant lang, Schirm Ø 30cm / H 42cm, E27, höhenverstellbar, Schwarz
Pendelleuchte AMPOLLA 3, Diamant lang, Schirm Ø 30cm / H 42cm, E27, höhenverstellbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-148175
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-148175
EAN/GTIN:
     8021696148175
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte AMPOLLA 3, Diamant lang, Schirm Ø 30cm / H 42cm, E27, höhenverstellbar, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 0,72 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 120 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: IDEA-148175
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, ideal lux pendelleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 124,74*
€ 124,74*
€ 8,50*
ab € 100,69*
€ 128,05*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.