Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Pendelleuchte CLIO, IP44, E27, ohne Abdeckung, Aluminium, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Pendelleuchte CLIO, IP44, E27, ohne Abdeckung, Aluminium, Grau
Outdoor Pendelleuchte CLIO, IP44, E27, ohne Abdeckung, Aluminium, Grau
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-144238
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-144238
EAN/GTIN:
     8021696144238
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
Hängeleuchte

Outdoor Pendelleuchte CLIO, IP44, E27, ohne Abdeckung, Aluminium, Grau

  • Produktart: Pendelleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Marke: Ideal Lux
  • Gewicht: 0,58 kg
  • Farbe: grau
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 100,5 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: IDEA-144238
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Zubehör: Schirm excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,99*
€ 45,99*
€ 8,50*
ab € 36,98*
€ 51,21*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.