Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte UNIVERSAL SQUARE, IP20, weiß, 30 x 30cm, 25W 3000K 1610lm 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte UNIVERSAL SQUARE, IP20, weiß, 30 x 30cm, 25W 3000K 1610lm 110°
LED Wand-/Deckenleuchte UNIVERSAL SQUARE, IP20, weiß, 30 x 30cm, 25W 3000K 1610lm 110°
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-138657
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-138657
EAN/GTIN:
     8021696138657
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte UNIVERSAL SQUARE, IP20, weiß, 30 x 30cm, 25W 3000K 1610lm 110°

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 30∕ 4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Zubehör: Treiber incl
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: IDEA-138657
  • Deckenleuchte für diffuses Licht, für Decken- oder Wandmontage,
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 17500 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 1610 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Gewicht: 1,07 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Wand
  • Für allgemeine, uniforme Beleuchtungsszenarien.
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Fertigung aus weiß lackiertem Stahl und Kunststoff-Abdeckung.
  • Erhältlich in verschiedenen Größen, in runder und eckiger Form.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,50*
€ 31,50*
€ 8,50*
ab € 25,37*
€ 36,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.