Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Pendelleuchte AVION, 3-flammig, 3x E14 max. 40W, Petrol / Gelb / Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Pendelleuchte AVION, 3-flammig, 3x E14 max. 40W, Petrol / Gelb / Opal
Holz-Pendelleuchte AVION, 3-flammig, 3x E14 max. 40W, Petrol / Gelb / Opal
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-136325
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-136325
EAN/GTIN:
     8021696136325
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
ideal lux pendelleuchte

Holz-Pendelleuchte AVION, 3-flammig, 3x E14 max. 40W, Petrol / Gelb / Opal

  • Produktart: Pendelleuchte
  • Material: geblasenes Glas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: Ideal Lux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 2,44 kg
  • Farbe: gelb
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 49,5∕ 51∕ 112 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • IP-Schutzart: IP20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Artikelnummer: IDEA-136325
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Holz
  • Farbe: opal
  • Material: Metall
  • Farbe: petrol
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte e14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 119,70*
€ 119,70*
€ 8,50*
ab € 96,75*
€ 122,67*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.