Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Flächenleuchte GROOVE SQUARE, IP20, 16.8cm, 20W 3000K 1330lm 110°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Flächenleuchte GROOVE SQUARE, IP20, 16.8cm, 20W 3000K 1330lm 110°, Weiß
LED Einbau-Flächenleuchte GROOVE SQUARE, IP20, 16.8cm, 20W 3000K 1330lm 110°, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-124001
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-124001
EAN/GTIN:
     8021696124001
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten

LED Einbau-Flächenleuchte GROOVE SQUARE, IP20, 16.8cm, 20W 3000K 1330lm 110°, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • EPREL Nr.: 907448
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Flache Einbauleuchte mit homogener Lichtabgabe für den Innenbereich.
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Flächenleuchte
  • Netzanschluss: Klemme an externem LED Treiber
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 1330 lm
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 15 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 15 cm
  • Gewicht: 0,54 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,8∕ 16,8∕ 3,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Artikelnummer: IDEA-124001
  • In verschiedenen Größen, Lichtfarben und Formen erhältlich.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Stecker incl
  • Zubehör: Treiber incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,68*
€ 22,68*
€ 8,50*
ab € 18,44*
€ 26,48*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.