Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte WOODY PL5, 5-flammig, E27, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte WOODY PL5, 5-flammig, E27, Schwarz
Deckenleuchte WOODY PL5, 5-flammig, E27, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-122212
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-122212
EAN/GTIN:
     8021696122212
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte WOODY PL5, 5-flammig, E27, Schwarz

  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Marke: Ideal Lux
  • Material: Metall
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø: 20 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: max. 5x 60 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 6 kg
  • Artikelnummer: IDEA-122212
  • Zubehör: Montageset excl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 157,50*
€ 157,50*
€ 8,50*
ab € 127,36*
€ 159,65*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.