Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Einbauleuchte POLKA mit Gips-Dekor, IP20, GU10 max. 50W, Brüniert / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-Einbauleuchte POLKA mit Gips-Dekor, IP20, GU10 max. 50W, Brüniert / Schwarz
Decken-Einbauleuchte POLKA mit Gips-Dekor, IP20, GU10 max. 50W, Brüniert / Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-115580
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-115580
EAN/GTIN:
     8021696115580
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Decken-Einbauleuchte POLKA mit Gips-Dekor, IP20, GU10 max. 50W, Brüniert / Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Gips
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Ø∕ H: 14∕ 3,7 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: IDEA-115580
  • Produktart: Downlight
  • Farbe: brüniert
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,08*
€ 10,08*
€ 8,50*
ab € 8,25*
€ 12,14*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.