Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wandleuchte GUN SMALL, Up/Down, 2-flammig, 2x GU10, IP44, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Wandleuchte GUN SMALL, Up/Down, 2-flammig, 2x GU10, IP44, schwarz
Outdoor Wandleuchte GUN SMALL, Up/Down, 2-flammig, 2x GU10, IP44, schwarz
Outdoor Wandleuchte GUN SMALL, Up/Down, 2-flammig, 2x GU10, IP44, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-100395
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-100395
EAN/GTIN:
     8021696100395
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Outdoor Wandleuchte GUN SMALL, Up/Down, 2-flammig, 2x GU10, IP44, schwarz

  • Zubehör: Montageset excl
  • Größe: L: 9 cm
  • Größe: L/ H/ T: 6,50/ 21,00/ 11,00cm
  • Größe: Basis ∕ Rosette-L/ H: 4,50/ 9,00cm
  • Marke: Ideal Lux
  • Maximale Lampenwattage: 35
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0.72 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Lichtkörper aus Aluminium.
  • Artikelnummer: IDEA-100395
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel: Halogen GU10 28W
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtverteiler aus transparentem Pyrexglas.
  • Lichtstrahl nach oben und unten.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,95*
€ 40,95*
€ 8,50*
ab € 33,05*
€ 46,30*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538047
ab € 2,24*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538377
ab € 1,53*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
537440
ab € 2,71*
Zubehör
SIGOR Licht
627468
ab € 2,22*
Zubehör
SIGOR Licht
627465
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.