Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte GIADA SB5, 5-flammig, G9 max. 40W, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte GIADA SB5, 5-flammig, G9 max. 40W, Transparent
Pendelleuchte GIADA SB5, 5-flammig, G9 max. 40W, Transparent
Pendelleuchte GIADA SB5, 5-flammig, G9 max. 40W, Transparent
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-098722
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-098722
EAN/GTIN:
     8021696098722
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
pendelleuchte halogen

Pendelleuchte GIADA SB5, 5-flammig, G9 max. 40W, Transparent

  • Marke: Ideal Lux
  • Zubehör: Montageset excl
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L: 39 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: transparent
  • Gewicht: 4 kg
  • Leuchtmittel: Halogen G9 28W
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Kristallglas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: IDEA-098722
  • Größe: L∕ H∕ T: 85∕ 35∕ 9 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte g9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 216,67*
€ 267,15*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 267,75*
€ 267,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.