Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte MADDI-1 AP1, E27, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte MADDI-1 AP1, E27, Schwarz
Außenwandleuchte MADDI-1 AP1, E27, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-096704
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-096704
EAN/GTIN:
     8021696096704
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Außenwandleuchte MADDI-1 AP1, E27, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Artikelnummer: IDEA-096704
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ H∕ T: 33∕ 23∕ 9 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,8 kg
  • IP-Schutzart: IP66
  • Material: Harz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Dimmbar: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Montageset excl
  • Größe: L: 27 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,49*
€ 14,49*
€ 8,50*
ab € 11,76*
€ 17,23*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.