Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte HOT AP2, 2-flammig, GU10, 28W, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte HOT AP2, 2-flammig, GU10, 28W, Chrom
Wandleuchte HOT AP2, 2-flammig, GU10, 28W, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-094182
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-094182
EAN/GTIN:
     8021696094182
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte HOT AP2, 2-flammig, GU10, 28W, Chrom

  • Marke: Ideal Lux
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Größe: L: 8 cm
  • Zubehör: Montageset excl
  • Artikelnummer: IDEA-094182
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel: Halogen GU10 28W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Größe: L∕ H∕ T: 8∕ 18∕ 11 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 50,40*
€ 50,40*
€ 8,50*
ab € 40,44*
€ 55,55*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.