Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-/Wandleuchte LANA PL3, 3-flammig, E27, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-/Wandleuchte LANA PL3, 3-flammig, E27, weiß
Decken-/Wandleuchte LANA PL3, 3-flammig, E27, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-068145
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-068145
EAN/GTIN:
     8021696068145
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Decken-/Wandleuchte LANA PL3, 3-flammig, E27, weiß

  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Montageset excl
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Marke: Ideal Lux
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 10,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: IDEA-068145
  • Material: Metall
  • Größe: Ø: 6,5 cm
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,84*
€ 42,84*
€ 8,50*
ab € 34,57*
€ 48,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
068138
ab € 23,47*
Ähnlich
Ideal Lux
068169
ab € 59,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.