Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronleuchter CAESAR SP9, 9-flammig, G9 max. 40W, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronleuchter CAESAR SP9, 9-flammig, G9 max. 40W, Chrom
Kronleuchter CAESAR SP9, 9-flammig, G9 max. 40W, Chrom
Kronleuchter CAESAR SP9, 9-flammig, G9 max. 40W, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-041827
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-041827
EAN/GTIN:
     8021696041827
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
kronleuchter

Kronleuchter CAESAR SP9, 9-flammig, G9 max. 40W, Chrom

  • Anzahl Leuchtmittel: 9
  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Kronleuchter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 45∕ 100 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Gewicht: 6,7 kg
  • Leuchtmittel: Halogen G9 28W
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Zubehör: Montageset excl
  • Artikelnummer: IDEA-041827
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 480,48*
€ 560,01*
Lager 440
Frei Haus
ab € 598,50*
€ 598,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,50*
€ 712,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-033532
ab € 394,93*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-114729
ab € 396,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.