Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte / Spiegelleuchte MIRROR-10 AP4, 4x G9 max. 40W, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte / Spiegelleuchte MIRROR-10 AP4, 4x G9 max. 40W, Nickel
Wandleuchte / Spiegelleuchte MIRROR-10 AP4, 4x G9 max. 40W, Nickel
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-017297
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-017297
EAN/GTIN:
     8021696017297
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte / Spiegelleuchte MIRROR-10 AP4, 4x G9 max. 40W, Nickel

  • Marke: Ideal Lux
  • IP-Schutzart: IP21
  • Leuchtmittel: Halogen G9 28W
  • Gewicht: 1,09 kg
  • Farbe: nickel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ H∕ T: 60∕ 15∕ 19 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Zubehör: Montageset excl
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: IDEA-017297
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Wand
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Material: Metall
  • Größe: L: 5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 86,94*
€ 86,94*
€ 8,50*
ab € 70,24*
€ 90,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
31507
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.