Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Deckenleuchte SIMPLY PL3, 3-flammig, E27, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-/Deckenleuchte SIMPLY PL3, 3-flammig, E27, weiß
Wand-/Deckenleuchte SIMPLY PL3, 3-flammig, E27, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-007984
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-007984
EAN/GTIN:
     8021696007984
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand-/Deckenleuchte SIMPLY PL3, 3-flammig, E27, weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Gewicht: 1,67 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Zubehör: Montageset excl
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: IDEA-007984
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 34,02*
€ 34,02*
€ 8,50*
ab € 27,61*
€ 38,87*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-007960
ab € 14,24*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-007977
ab € 18,87*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-007991
ab € 43,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.