Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte HUBLOT LIFT, 9,5W, 2700K, 1240lm, dimmbar, platin, rauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte HUBLOT LIFT, 9,5W, 2700K, 1240lm, dimmbar, platin, rauch
LED Pendelleuchte HUBLOT LIFT, 9,5W, 2700K, 1240lm, dimmbar, platin, rauch
Artikel-Nr.:
     440-HUF-960199
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-960199
EAN/GTIN:
     4011868003214
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte HUBLOT LIFT, 9,5W, 2700K, 1240lm, dimmbar, platin, rauch

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 9,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Farbe: platin
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 20∕ 6 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: HUF-960199
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 1240 lm
  • Material: Glas
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 207,63*
€ 256,26*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 257,87*
€ 257,87*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.