Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte ALEA, Ø 98cm, 3x E27, nickel matt / Acrylcover / Schirm Chintz, melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte ALEA, Ø 98cm, 3x E27, nickel matt / Acrylcover / Schirm Chintz, melange
Deckenleuchte ALEA, Ø 98cm, 3x E27, nickel matt / Acrylcover / Schirm Chintz, melange
Artikel-Nr.:
     440-HUF-944456-99
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-944456-99
EAN/GTIN:
     4011868916408
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte ALEA, Ø 98cm, 3x E27, nickel matt / Acrylcover / Schirm Chintz, melange

  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Acrylglas
  • Leuchtmittel: 6 x E27 max. je 46W
  • Lichtverteilung: diffus
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Melange
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 98∕ 13 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 6
  • Artikelnummer: HUF-944456-99
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Metall
  • Farbe: nickel matt
  • Material: Textil
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 315,90*
€ 374,39*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 390,97*
€ 390,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,97*
€ 465,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.