Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte ALEA, Ø 50cm, 3x E27, nickel matt / Acrylcover / Schirm Chintz, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte ALEA, Ø 50cm, 3x E27, nickel matt / Acrylcover / Schirm Chintz, weiß
Deckenleuchte ALEA, Ø 50cm, 3x E27, nickel matt / Acrylcover / Schirm Chintz, weiß
Artikel-Nr.:
     440-HUF-941533-01
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-941533-01
EAN/GTIN:
     4011868914169
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte ALEA, Ø 50cm, 3x E27, nickel matt / Acrylcover / Schirm Chintz, weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Hufnagel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Material: Acrylglas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmittel: 3 x E27 max. je 46W
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: nickel matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 13 cm
  • Artikelnummer: HUF-941533-01
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß matt
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 145,16*
€ 145,16*
€ 8,50*
ab € 117,74*
€ 147,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.