Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte HUBLOT GX, GX53, dimmbar, platin, rauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte HUBLOT GX, GX53, dimmbar, platin, rauch
Pendelleuchte HUBLOT GX, GX53, dimmbar, platin, rauch
Pendelleuchte HUBLOT GX, GX53, dimmbar, platin, rauch
Artikel-Nr.:
     440-HUF-909199
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-909199
EAN/GTIN:
     4011868002668
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hufnagel pendelleuchte

Pendelleuchte HUBLOT GX, GX53, dimmbar, platin, rauch

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Marke: Hufnagel
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 1,05 kg
  • Farbe: platin
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Schirm-Ø: 20 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Artikelnummer: HUF-909199
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Glas
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 207,61*
€ 207,61*
€ 8,50*
ab € 167,09*
€ 207,64*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.