Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte CARACAS, 3-flammig, inkl. FARLUMA LED GU10 8W 3000K 650lm, dimmbar, weiß / weiß / innen Blattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte CARACAS, 3-flammig, inkl. FARLUMA LED GU10 8W 3000K 650lm, dimmbar, weiß / weiß / innen Blattsilber
Pendelleuchte CARACAS, 3-flammig, inkl. FARLUMA LED GU10 8W 3000K 650lm, dimmbar, weiß / weiß / innen Blattsilber
Artikel-Nr.:
     440-HUF-907341-16
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-907341-16
EAN/GTIN:
     4011868938448
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LEDs mit Stecksockel

Pendelleuchte CARACAS, 3-flammig, inkl. FARLUMA LED GU10 8W 3000K 650lm, dimmbar, weiß / weiß / innen Blattsilber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Marke: Hufnagel
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Folie
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmittel: 3 x GU10 je 8W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 105∕ 8∕ 150 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Artikelnummer: HUF-907341-16
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Glas
  • Farbe: weiß matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 591,87*
€ 673,53*
Lager 440
Frei Haus
ab € 733,19*
€ 733,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,19*
€ 872,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hufnagel
HUF-67011A-16
ab € 206,87*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-670141-16
ab € 207,31*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-907241-16
ab € 391,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.