Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ARUBA, Schirm oval, 90 x 32cm, Chintz / Glasfaser / Acrylglas, 4x E27, hellgrau / nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte ARUBA, Schirm oval, 90 x 32cm, Chintz / Glasfaser / Acrylglas, 4x E27, hellgrau / nickel matt
Pendelleuchte ARUBA, Schirm oval, 90 x 32cm, Chintz / Glasfaser / Acrylglas, 4x E27, hellgrau / nickel matt
Artikel-Nr.:
     440-HUF-652440-15
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-652440-15
EAN/GTIN:
     4011868925950
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte ARUBA, Schirm oval, 90 x 32cm, Chintz / Glasfaser / Acrylglas, 4x E27, hellgrau / nickel matt

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Acryl
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 4 x E27 max. je 46W
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: hellgrau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 90∕ 32∕ 150 cm
  • Artikelnummer: HUF-652440-15
  • Marke: Hufnagel
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Textil
  • Farbe: nickel matt
  • Material: Glasfaser
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hufnagel pendelleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 239,69*
€ 297,30*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 298,61*
€ 298,61*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,61*
€ 355,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,75*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.