Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte DONUT, Ø 40cm, 13W 3000K 1800lm, dimmbar, Chintz orange / nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte DONUT, Ø 40cm, 13W 3000K 1800lm, dimmbar, Chintz orange / nickel matt
LED Pendelleuchte DONUT, Ø 40cm, 13W 3000K 1800lm, dimmbar, Chintz orange / nickel matt
Artikel-Nr.:
     440-HUF-650640-13
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-650640-13
EAN/GTIN:
     4011868927909
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte DONUT, Ø 40cm, 13W 3000K 1800lm, dimmbar, Chintz orange / nickel matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Perfekte, homogene Lichtabgabe.
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED 13W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: nickel matt
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 150 cm
  • Artikelnummer: HUF-650640-13
  • Zubehör: Pendelset incl
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Mit indirektem Lichtabgabe-Anteil (nach oben): 10° des Gesamtlichtstroms.
  • Material: Stahl
  • Farbe: orange
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 40∕ 15 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Material: Textil
  • Farbe: weiß
  • Größe: Innen-Ø: 20 cm
  • Pendelaufhängung: Stahlseile inkl. Deckenbefestigung (Nickel-matt)
  • Vormontierte, transparente Zuleitung (250cm mit Steckklemme).
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 272,88*
€ 327,18*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 339,35*
€ 339,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,35*
€ 403,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.