Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Pendelleuchte CAMPUS, 1-flammig, GU10, inkl. Adapter für MULTICOR-SYSTEM 20, ML terra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Pendelleuchte CAMPUS, 1-flammig, GU10, inkl. Adapter für MULTICOR-SYSTEM 20, ML terra
1-Phasen Pendelleuchte CAMPUS, 1-flammig, GU10, inkl. Adapter für MULTICOR-SYSTEM 20, ML terra
Artikel-Nr.:
     440-HUF-649216A
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-649216A
EAN/GTIN:
     4011868001272
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hufnagel pendelleuchte

1-Phasen Pendelleuchte CAMPUS, 1-flammig, GU10, inkl. Adapter für MULTICOR-SYSTEM 20, ML terra

  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: terracotta
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: H: 150 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: HUF-649216A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: 1-Phasen Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: Adapter
  • Farbe: transparent
  • Größe: Kopf-Ø∕ L: 5,5∕ 8 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,46*
€ 79,46*
€ 8,50*
ab € 64,66*
€ 83,92*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.