Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte CLAREO, 170cm, 42W 2700K 5250lm, drehbar, dimmbar, ML platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte CLAREO, 170cm, 42W 2700K 5250lm, drehbar, dimmbar, ML platin
LED Pendelleuchte CLAREO, 170cm, 42W 2700K 5250lm, drehbar, dimmbar, ML platin
LED Pendelleuchte CLAREO, 170cm, 42W 2700K 5250lm, drehbar, dimmbar, ML platin
Artikel-Nr.:
     440-HUF-602174-39
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-602174-39
EAN/GTIN:
     4011868942759
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte CLAREO, 170cm, 42W 2700K 5250lm, drehbar, dimmbar, ML platin

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schwenkbereich: 350 °
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: aluminium
  • Größe: max.-L∕ B∕ H: 170∕ 4∕ 140 cm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 3800 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED-COB Band, 14x LED à 3W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 45 W
  • Lampenleistung: 42 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: platin
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 45 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: HUF-602174-39
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Material: Glas
  • Farbe: satiniert
  • Größe: min.-H: 100 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 523,75*
€ 610,78*
Lager 440
Frei Haus
ab € 650,47*
€ 650,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,47*
€ 774,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.