Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte CLAREO, 115cm, 30W 2700K 3750lm, drehbar, dimmbar, ML dark titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte CLAREO, 115cm, 30W 2700K 3750lm, drehbar, dimmbar, ML dark titan
LED Pendelleuchte CLAREO, 115cm, 30W 2700K 3750lm, drehbar, dimmbar, ML dark titan
LED Pendelleuchte CLAREO, 115cm, 30W 2700K 3750lm, drehbar, dimmbar, ML dark titan
Artikel-Nr.:
     440-HUF-602110-35
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-602110-35
EAN/GTIN:
     4011868942704
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte CLAREO, 115cm, 30W 2700K 3750lm, drehbar, dimmbar, ML dark titan

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 2800 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED-COB Band, 10x LED à 3W
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 30 W
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: satiniert
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: max.-L∕ B∕ H: 115∕ 4∕ 140 cm
  • Artikelnummer: HUF-602110-35
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Marke: Hufnagel
  • Schwenkbereich: 350 °
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Titan
  • Größe: min.-H: 100 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 327,43*
€ 387,88*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 404,53*
€ 404,53*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,53*
€ 481,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.