Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 40cm, 24W 2700K 3000lm, dimmbar, satiniert, messing matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 40cm, 24W 2700K 3000lm, dimmbar, satiniert, messing matt
LED Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 40cm, 24W 2700K 3000lm, dimmbar, satiniert, messing matt
Artikel-Nr.:
     440-HUF-562432-27
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-562432-27
EAN/GTIN:
     4011868921280
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 40cm, 24W 2700K 3000lm, dimmbar, satiniert, messing matt

  • Marke: Hufnagel
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: mit Lichtschalter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 2300 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmittel: LED 24W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Farbe: satiniert
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 9 cm
  • Artikelnummer: HUF-562432-27
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: Messing satiniert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 169,41*
€ 169,41*
€ 8,50*
ab € 136,81*
€ 172,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.