Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 25cm, E27, Glas weiß satiniert, ML dark titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 25cm, E27, Glas weiß satiniert, ML dark titan
Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 25cm, E27, Glas weiß satiniert, ML dark titan
Artikel-Nr.:
     440-HUF-560515
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-560515
EAN/GTIN:
     4011868943336
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 25cm, E27, Glas weiß satiniert, ML dark titan

  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1 x E27 max. 46W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: satiniert
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 25∕ 9 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: HUF-560515
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Metall
  • Farbe: Titan
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 51,50*
€ 51,50*
€ 8,50*
ab € 41,48*
€ 57,42*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.