Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 25cm, E27, Glas weiß satiniert, nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 25cm, E27, Glas weiß satiniert, nickel matt
Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 25cm, E27, Glas weiß satiniert, nickel matt
Artikel-Nr.:
     440-HUF-560513
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-560513
EAN/GTIN:
     4011868917962
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 25cm, E27, Glas weiß satiniert, nickel matt

  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmittel: 1 x E27 max. 46W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Farbe: nickel matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 25∕ 9 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: HUF-560513
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Metall
  • Farbe: satiniert
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,11*
€ 42,11*
€ 5,46*
ab € 33,96*
€ 47,22*
€ 8,50*
ab € 34,05*
€ 47,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.