Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte ORBIS, halbrund, 25 x 13 x 8cm, E27, Glas weiß satiniert, ML bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte ORBIS, halbrund, 25 x 13 x 8cm, E27, Glas weiß satiniert, ML bronze
Wandleuchte ORBIS, halbrund, 25 x 13 x 8cm, E27, Glas weiß satiniert, ML bronze
Artikel-Nr.:
     440-HUF-560417
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-560417
EAN/GTIN:
     4011868943305
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte ORBIS, halbrund, 25 x 13 x 8cm, E27, Glas weiß satiniert, ML bronze

  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1 x E27 max. 46W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Bronze
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 25∕ 13∕ 8 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: HUF-560417
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Metall
  • Farbe: satiniert
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,61*
€ 40,61*
€ 8,50*
ab € 32,60*
€ 45,37*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.