Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 50cm, 30W 2700K 3350lm, dimmbar, Chintz weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 50cm, 30W 2700K 3350lm, dimmbar, Chintz weiß
LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 50cm, 30W 2700K 3350lm, dimmbar, Chintz weiß
Artikel-Nr.:
     440-HUF-521527-01
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-521527-01
EAN/GTIN:
     4011868929217
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 50cm, 30W 2700K 3350lm, dimmbar, Chintz weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Hufnagel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Textil
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 3350 lm
  • Leuchtmittel: LED 30W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • IP-Schutzart: 20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 10 cm
  • Zubehör: Pendelset excl
  • Artikelnummer: HUF-521527-01
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Montageart: Montage mit Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 224,25*
€ 272,86*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 278,27*
€ 278,27*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521327-01
ab € 158,87*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521330-01
ab € 159,26*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521340-01
ab € 159,63*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521427-01
ab € 200,00*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521430-01
ab € 199,56*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521440-01
ab € 200,53*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521530-01
ab € 225,22*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521540-01
ab € 224,55*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521627-01
ab € 260,77*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521630-01
ab € 261,49*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521640-01
ab € 261,45*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521827-01
ab € 368,45*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521830-01
ab € 367,26*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521840-01
ab € 366,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.