Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte MASKERADE, 5-flammig, 75cm, 5x GU10 LED 5W 3000K 380lm, dimmbar, Blattsilber-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte MASKERADE, 5-flammig, 75cm, 5x GU10 LED 5W 3000K 380lm, dimmbar, Blattsilber-Dekor
Wandleuchte MASKERADE, 5-flammig, 75cm, 5x GU10 LED 5W 3000K 380lm, dimmbar, Blattsilber-Dekor
Artikel-Nr.:
     440-HUF-485151-30
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-485151-30
EAN/GTIN:
     4011868933979
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte MASKERADE, 5-flammig, 75cm, 5x GU10 LED 5W 3000K 380lm, dimmbar, Blattsilber-Dekor

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Lichtstrom: 380 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 5 x GU10 je 5W
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampenleistung: 5 W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ T: 75∕ 12∕ 2,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Ausstrahlungswinkel: 150 °
  • Artikelnummer: HUF-485151-30
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Hufnagel
  • Material: Metall
  • Größe: Ausladung-T: 6,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 218,97*
€ 270,48*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 271,36*
€ 271,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,36*
€ 322,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.