Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Stehleuchte LIGNUM, 140cm, E27, mit Schnurschalter, eiche Natur / Schirm Chintz weiß, messing matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Stehleuchte LIGNUM, 140cm, E27, mit Schnurschalter, eiche Natur / Schirm Chintz weiß, messing matt
Holz-Stehleuchte LIGNUM, 140cm, E27, mit Schnurschalter, eiche Natur / Schirm Chintz weiß, messing matt
Artikel-Nr.:
     440-HUF-210331-01
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-210331-01
EAN/GTIN:
     4011868929187
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Holz-Stehleuchte LIGNUM, 140cm, E27, mit Schnurschalter, eiche Natur / Schirm Chintz weiß, messing matt

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Stehleuchte
  • Material: Holz
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmittel: 3 x E27 max. je 57W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Messing
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 140 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: HUF-210331-01
  • Marke: Hufnagel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Stecker incl
  • Material: Textil
  • Farbe: Eiche natur
  • Zubehör: Zwischenschalter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 323,25*
€ 388,51*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 399,77*
€ 399,77*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,77*
€ 475,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.