Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LOFT 3, E27, Schnurschalter, messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LOFT 3, E27, Schnurschalter, messing
Tischleuchte LOFT 3, E27, Schnurschalter, messing
Artikel-Nr.:
     440-HUF-103918
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-103918
EAN/GTIN:
     4011868001944
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte LOFT 3, E27, Schnurschalter, messing

  • Marke: Hufnagel
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 18∕ 16 cm
  • Zubehör: Schirm excl
  • Artikelnummer: HUF-103918
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Messing
  • Gewicht: 1 kg
  • Material: Metall
  • Produktart: Tischleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Fuß-H: 14 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 61,79*
€ 61,79*
€ 8,50*
ab € 49,81*
€ 66,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.