Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte SIRI 44, IP54, Up/Down, verstellbar, 7W 3000K 390lm, CRi >90, dimmbar, Mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte SIRI 44, IP54, Up/Down, verstellbar, 7W 3000K 390lm, CRi >90, dimmbar, Mattweiß
Außenwandleuchte SIRI 44, IP54, Up/Down, verstellbar, 7W 3000K 390lm, CRi >90, dimmbar, Mattweiß
Artikel-Nr.:
     440-HEL-A28242.07
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-A28242.07
EAN/GTIN:
     4022671996884
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte SIRI 44, IP54, Up/Down, verstellbar, 7W 3000K 390lm, CRi >90, dimmbar, Mattweiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Helestra
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Dekorative LED Wandleuchte für den Außenbereich zur Illumination von Fassaden, Eingangsbereichen und mehr.
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 10∕ 10 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,9 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Leuchtmittel: LED
  • Artikelnummer: HEL-A28242.07
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Lichtstrom: 390 lm
  • Lichtverteilung: verstellbar
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abstrahlung nach oben und unten.
  • Zubehör: Montageplatte incl
  • Langlebige LED Technologie mit sehr guter Farbwiedergabe.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Mit den verbauten Blendklappen könne Sie die Abstrahlwinkel frei definieren - oder eine Seite der Leuchte ganz schließen. So schaffen Sie ein einzigartiges Ambiente.
  • IP54 geschützt gegen Nässe und Schmutz.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 115,26*
€ 141,20*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 147,76*
€ 147,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,03*
€ 149,23*
€ 5,46*
ab € 122,17*
€ 149,95*
€ 8,50*
ab € 123,33*
€ 152,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helestra
A28442.07
ab € 160,20*
Ähnlich
Helestra
A182004.07
ab € 121,43*
Ähnlich
Helestra
A18804.07
ab € 55,40*
Ähnlich
Helestra
A18809.07
ab € 92,50*
Ähnlich
Helestra
A28342.07
ab € 123,20*
Ähnlich
Helestra
A28612.07
ab € 66,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.