Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOGO Wandleuchte IP54 mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOGO Wandleuchte IP54 mattweiß
FOGO Wandleuchte IP54 mattweiß
Artikel-Nr.:
     440-HEL-A18603.07
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-A18603.07
EAN/GTIN:
     4022671103213
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

FOGO Wandleuchte IP54 mattweiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Helestra
  • Artikelnummer: HEL-A18603.07
  • Größe: Ø∕ H: 18∕ 3,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Gewicht: 0,96 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 116,55*
€ 116,55*
€ 8,50*
ab € 104,97*
€ 132,74*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.