Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte SCALA IP44, graphit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte SCALA IP44, graphit, weiß
Außenwandleuchte SCALA IP44, graphit, weiß
Außenwandleuchte SCALA IP44, graphit, weiß
Artikel-Nr.:
     440-HEL-A18454.93
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-A18454.93
EAN/GTIN:
     4022671115292
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte SCALA IP44, graphit, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Helestra
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Größe: L∕ B∕ H: 45,5∕ 13∕ 4,5 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: Graphit
  • IP-Schutzart: IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Artikelnummer: HEL-A18454.93
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Acryl
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1400 lm
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 266,56*
€ 266,56*
Frei Haus
ab € 222,31*
€ 273,58*
€ 8,50*
ab € 222,53*
€ 274,17*
Frei Haus
ab € 224,80*
€ 276,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 262,08*
€ 318,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.