Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOUR Wandleuchte IP65 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOUR Wandleuchte IP65 weiß
TOUR Wandleuchte IP65 weiß
Artikel-Nr.:
     440-HEL-A182004.07
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-A182004.07
EAN/GTIN:
     4022671113175
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

TOUR Wandleuchte IP65 weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Helestra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 1,6 kg
  • Größe: Ø∕ H: 24∕ 5,5 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 950 lm
  • Material: Opalglas mit Dekorrand klar
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP65
  • Artikelnummer: HEL-A182004.07
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 147,76*
€ 147,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,31*
€ 149,35*
€ 5,46*
ab € 122,39*
€ 149,92*
€ 8,50*
ab € 123,53*
€ 152,27*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,43*
€ 154,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.