Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte NAKA, 36°, 9W, 2800K, 890lm, IP20, dimmbar, mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte NAKA, 36°, 9W, 2800K, 890lm, IP20, dimmbar, mattschwarz
LED Deckenleuchte NAKA, 36°, 9W, 2800K, 890lm, IP20, dimmbar, mattschwarz
LED Deckenleuchte NAKA, 36°, 9W, 2800K, 890lm, IP20, dimmbar, mattschwarz
LED Deckenleuchte NAKA, 36°, 9W, 2800K, 890lm, IP20, dimmbar, mattschwarz
Artikel-Nr.:
     440-HEL-5-5004.22
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-5-5004.22
EAN/GTIN:
     4022671114875
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte NAKA, 36°, 9W, 2800K, 890lm, IP20, dimmbar, mattschwarz

  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Helestra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 7,8∕ 8,2 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 890 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Artikelnummer: HEL-5-5004.22
  • Farbe: weiß matt
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,47 kg
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 73,26*
€ 73,26*
€ 8,50*
ab € 62,01*
€ 79,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.