Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED WandleuchteSLATE 90 LED Spiegelleuchte IP44 mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED WandleuchteSLATE 90 LED Spiegelleuchte IP44 mattschwarz
LED WandleuchteSLATE 90 LED Spiegelleuchte IP44 mattschwarz
LED WandleuchteSLATE 90 LED Spiegelleuchte IP44 mattschwarz
Artikel-Nr.:
     440-HEL-18/2039.22
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-18/2039.22
EAN/GTIN:
     4022671109390
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED WandleuchteSLATE 90 LED Spiegelleuchte IP44 mattschwarz

  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Artikelnummer: HEL-18/2039.22
  • Größe: L∕ B∕ H: 90∕ 2,5∕ 10,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 1230 lm
  • Marke: Helestra
  • Material: Acrylglas satiniert
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 159,44*
€ 159,44*
Frei Haus
ab € 133,86*
€ 167,33*
€ 8,50*
ab € 134,05*
€ 167,39*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,99*
€ 177,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,11*
€ 206,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.