Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED WandleuchteSLATE 60 LED Spiegelleuchte IP44 mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED WandleuchteSLATE 60 LED Spiegelleuchte IP44 mattschwarz
LED WandleuchteSLATE 60 LED Spiegelleuchte IP44 mattschwarz
Artikel-Nr.:
     440-HEL-18/2038.22
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-18/2038.22
EAN/GTIN:
     4022671109376
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED WandleuchteSLATE 60 LED Spiegelleuchte IP44 mattschwarz

  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Artikelnummer: HEL-18/2038.22
  • Größe: L∕ B∕ H: 60∕ 2,5∕ 10,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 750 lm
  • Marke: Helestra
  • Material: Acrylglas satiniert
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 134,82*
€ 134,82*
€ 5,46*
ab € 113,42*
€ 140,33*
€ 8,50*
ab € 112,74*
€ 140,37*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,58*
€ 149,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,83*
€ 174,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.