Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte THEIA 90 LED Spiegelleuchte IP 44 mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte THEIA 90 LED Spiegelleuchte IP 44 mattschwarz
LED Wandleuchte THEIA 90 LED Spiegelleuchte IP 44 mattschwarz
LED Wandleuchte THEIA 90 LED Spiegelleuchte IP 44 mattschwarz
Artikel-Nr.:
     440-HEL-18/1827.22
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-18/1827.22
EAN/GTIN:
     4022671113328
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte THEIA 90 LED Spiegelleuchte IP 44 mattschwarz

  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Marke: Helestra
  • Artikelnummer: HEL-18/1827.22
  • Größe: L∕ B∕ H: 90∕ 4,5∕ 8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Glas satiniert
  • Lichtstrom: 1860 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtstrom netto: 1410 lm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,21*
€ 138,19*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 138,51*
€ 138,51*
€ 5,46*
ab € 115,89*
€ 145,32*
€ 8,50*
ab € 115,85*
€ 145,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helestra
18/1828.22
ab € 132,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.