Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte VEDA, E27, IP20, schwarz eloxiert / Glas weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte VEDA, E27, IP20, schwarz eloxiert / Glas weiß
Pendelleuchte VEDA, E27, IP20, schwarz eloxiert / Glas weiß
Artikel-Nr.:
     440-HEL-16/2107.22/5300
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-16/2107.22/5300
EAN/GTIN:
     4022671113700
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Smart Home Hängeleuchte

Pendelleuchte VEDA, E27, IP20, schwarz eloxiert / Glas weiß

  • Marke: Helestra
  • Artikelnummer: HEL-16/2107.22/5300
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 44∕ 200 cm
  • Leuchte ist höhenverstellbar: Höhe einstellbar
  • Pendellänge (kürzbar): 180 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Opalglas satiniert
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,77*
€ 248,21*
€ 65,00*
ab € 260,89*
€ 310,29*
€ 8,50*
ab € 266,52*
€ 316,30*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 319,50*
€ 319,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,37*
€ 326,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,50*
€ 380,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.