| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-57174240 Herst.-Nr.: 16/2107.22/5300 EAN/GTIN: 4022671113700 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte mattschwarz 16/2107.22/5300 VEDA, Pendelleuchte, mattschwarz, Glühlampe, direkt, IP20 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 202,54* | € 248,01* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 261,91* | € 310,17* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 266,20* | € 316,30* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 319,50* | € 319,50* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 276,38* | € 325,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|