Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte COSI LED Badleuchte, IP30, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte COSI LED Badleuchte, IP30, chrom
LED Wand-/Deckenleuchte COSI LED Badleuchte, IP30, chrom
LED Wand-/Deckenleuchte COSI LED Badleuchte, IP30, chrom
Artikel-Nr.:
     440-HEL-15/2105.04
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-15/2105.04
EAN/GTIN:
     4022671113458
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte COSI LED Badleuchte, IP30, chrom

  • Marke: Helestra
  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Artikelnummer: HEL-15/2105.04
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 30∕ 7 cm
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Montageart: Aufbau Montage
  • IP-Schutzart: IP30
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Glas satiniert mit polierten Kanten
  • Lichtstrom: 3160 lm
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Lichtstrom netto: 2200 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Schutzklasse: 1
  • CASAMBI optional
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 159,44*
€ 159,44*
Frei Haus
ab € 133,23*
€ 167,91*
€ 8,50*
ab € 132,99*
€ 167,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,95*
€ 205,74*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.