Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Deckenleuchte / Badleuchte OSO, IP44, eckig, 7.5W 2700K 370lm 40°, CRi >90, dimmbar, aluminium matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Deckenleuchte / Badleuchte OSO, IP44, eckig, 7.5W 2700K 370lm 40°, CRi >90, dimmbar, aluminium matt
Outdoor LED Deckenleuchte / Badleuchte OSO, IP44, eckig, 7.5W 2700K 370lm 40°, CRi >90, dimmbar, aluminium matt
Outdoor LED Deckenleuchte / Badleuchte OSO, IP44, eckig, 7.5W 2700K 370lm 40°, CRi >90, dimmbar, aluminium matt
Outdoor LED Deckenleuchte / Badleuchte OSO, IP44, eckig, 7.5W 2700K 370lm 40°, CRi >90, dimmbar, aluminium matt
Artikel-Nr.:
     440-HEL-15/1552.26
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-15/1552.26
EAN/GTIN:
     4022671100946
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

Outdoor LED Deckenleuchte / Badleuchte OSO, IP44, eckig, 7.5W 2700K 370lm 40°, CRi >90, dimmbar, aluminium matt

  • Dimmbar: ja
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Marke: Helestra
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Zubehör: Treiber incl
  • Form Leuchte: eckig
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt,Phasenanschnitt
  • Abstrahlrichtung: unten
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtentyp: Deckenleuchte
  • Material: aluminium
  • Betriebsspannung: 230
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 370 lm
  • Leistungsaufnahme: 7,5 W
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Artikelnummer: HEL-15/1552.26
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Farbe: Aluminium matt
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ B∕ H: 6,5∕ 6,5∕ 5,5 cm
  • LED Decken-Aufbauleuchte für den Innenbereich und den geschützten Außenbereich.
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Schutzklasse: 1
  • ENEC geprüft: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Glas
  • IP44 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern.
  • Definierte warmweiße Lichtabgabe nach unten.
  • Sehr gute Farbwiedergabe (CRi >90 / Stufe 1A)
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V AC Wechselspannung.
  • Erhältlich in verschiedenen Farben, mit rundem und eckigem Gehäuse.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,13*
€ 74,42*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 76,33*
€ 76,33*
€ 5,00*
ab € 64,16*
€ 81,39*
€ 8,50*
ab € 64,18*
€ 81,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,31*
€ 86,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.