Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED Doppel-Flutlichtstrahler DUPLEX, IP54, mit Sensor, 12W 3000/4100/6500K 1200lm, dimmbar, ABS / PC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar LED Doppel-Flutlichtstrahler DUPLEX, IP54, mit Sensor, 12W 3000/4100/6500K 1200lm, dimmbar, ABS / PC, schwarz
Solar LED Doppel-Flutlichtstrahler DUPLEX, IP54, mit Sensor, 12W 3000/4100/6500K 1200lm, dimmbar, ABS / PC, schwarz
Solar LED Doppel-Flutlichtstrahler DUPLEX, IP54, mit Sensor, 12W 3000/4100/6500K 1200lm, dimmbar, ABS / PC, schwarz
Solar LED Doppel-Flutlichtstrahler DUPLEX, IP54, mit Sensor, 12W 3000/4100/6500K 1200lm, dimmbar, ABS / PC, schwarz
Solar LED Doppel-Flutlichtstrahler DUPLEX, IP54, mit Sensor, 12W 3000/4100/6500K 1200lm, dimmbar, ABS / PC, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-HEI-501425
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-501425
EAN/GTIN:
     4002940022711
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Solar LED Doppel-Flutlichtstrahler DUPLEX, IP54, mit Sensor, 12W 3000/4100/6500K 1200lm, dimmbar, ABS / PC, schwarz

  • Solar Außenstrahler-Set mit integriertem Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter.
  • Sensorik: Bewegungssensor + Dämmerungsschalter
  • Produktart: Solar Strahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: nicht nötig (autarke Aufladung über Solar-Panel)
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbtemperatur: 3000 / 4100 / 6500 K
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 18,43∕ 14,81∕ 25,17 cm
  • Dämmerungseinstellung: An / Aus
  • Marke: Heitronic
  • Artikelnummer: HEI-501425
  • Material: Kunststoff
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Betriebsspannung: 5,5 V=
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Betrieb mit ungefährlicher Kleinstspannung, Aufladen über das Solar-Panel.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • 10 Meter Verbindungskabel vom Solar-Panel zum Fluter.
  • Integrierter Ein/Aus-Schalter, Bewegungssensor und Dämmerungsschalter.
  • Mit 2x Akku 18650 (wechselbar): 3,7V Li-Ion, 4400mAh
  • Stabiles Gehäuse aus ABS-Kunststoff.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,29*
€ 31,29*
€ 8,50*
ab € 26,26*
€ 37,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
HEI-501420
ab € 17,49*
Ähnlich
Heitronic
HEI-501401
ab € 96,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.