Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500957
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500957
EAN/GTIN:
     4002940019193
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Panel SELESTO, IP20, Clip-on System, Eckig, 12W 3000/4000/6000K 1100lm 116°, dimmbar, weiß / matt

  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 6000 K
  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, TRIAC
  • Zubehör: Dekoring excl
  • Artikelnummer: HEI-500957
  • Ausstrahlungswinkel: 116 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,2∕ 16,2∕ 4,3 cm
  • Flächenleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe (am DIP-Schalter).
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Flächenleuchte
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Netzanschluss: Klemmverbindung / integrierter LED-Treiber
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 1100 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 112x Epistar SMD LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 12,5 cm
  • Einbautiefe: 2,8 cm
  • Gewicht: 0,31 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Absturzsicherung incl
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 16,2∕ 16,2∕ 1,5 cm
  • Einbaudurchmesser mit variablen Clipfedern individuell einstellbar von 5,5 bis 12,5cm.
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Optional erhältlich: magnetischer Ring zum Wechseln der Gehäusefarbe in Nickel matt (Art.-Nr. HEI-500959) oder edlem Schwarz (Art.-Nr. HEI-500958)
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Die Lichtfarbe kann bei Montage per rückseitigem Schalter eingestellt werden: 3000K (warmweiß) / 4000K (neutralweiß) oder 6000K (tageslichtweiß).
  • Zubehör: Treiber incl
  • Mit Haltedraht aus Stahl als Anti-Absturzsicherung während der Installation.
  • Mit matter Lichtaustrittsfläche und magnetischem Rahmen.
  • Gute Farbwiedergabe, lange Lebensdauer.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung. Kein Trafo benötigt.
  • Erhältlich in quadratischer oder runder Form.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,45*
€ 19,45*
€ 8,50*
ab € 16,28*
€ 23,46*
4 Tage
764
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 27,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
500958
ab € 3,40*
Zubehör
Heitronic
500959
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.